8X50 CAP-SPW(I=3(カクマル 大阪魂 12893837 8X50 CAP-SPW(I=3(カクマル 大阪魂 12893837

CAP-SPW(I=3(カクマル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 12893837 品番 8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 寸法t(mm)4 寸法e(mm)6.86 寸法s(mm)6 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)13 ねじの呼びdM8 平座金D1:17×T:1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする