大阪魂
HSヒラサキ-ホソメP2.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
50
20
25
30
40
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12894081
品番
24X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,858
販売価格(税別)
¥
4,416
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
1欄:10、2欄:15
寸法s(mm)
12.212
寸法dp(mm)
18
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M24