8X50 TORX-CAP(GOSHO 大阪魂 12894598 8X50 TORX-CAP(GOSHO 大阪魂 12894598

TORX-CAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 長さ(mm)50 注文コード12894598 品番8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)3.8 寸法r(mm)0.4 寸法b(mm)28 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 寸法dk(mm)13.27 ドライブサイズT45 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする