大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
TORX-CAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
60
注文コード
12894607
品番
8X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
60
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
3.8
寸法r(mm)
0.4
寸法b(mm)
28
寸法k(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法dk(mm)
13.27
ドライブサイズ
T45
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8