大阪魂
クロメート サカムラ プラグ(ウキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1個
1袋(4個)
1袋(13個)
1袋(16個)
1袋(2個)
1袋(12個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12894695
品番
R1/2-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R1/2-14
寸法a(mm)
8.16
外径(Φmm)
20.955
寸法B(mm)
10
寸法l(mm)
15
有効径(Φmm)
19.793
寸法m(mm)
6.5
谷径(mm)
18.631