大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンTORXサラCAP(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
長さ(mm)
15
注文コード
12894878
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法A(mm)
6.76
寸法r(mm)
0.4
寸法l(mm)
2.35
寸法b(mm)
28
寸法k(mm)
4.96
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.92
ドライブサイズ
T40
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8