1" プラグ(ウキ(カクマルPT 大阪魂 12894930 1" プラグ(ウキ(カクマルPT 大阪魂 12894930

プラグ(ウキ(カクマルPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12894930 品番 1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズサイズ-ねじ山:PT 1"-11 寸法L(mm)19 寸法a(mm)10.39 外径(Φmm)33.249 寸法B(mm)17 有効径(Φmm)31.77 寸法m(mm)10 谷径(mm)30.291

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする