大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
10ヤマサラCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(inch)
1"3/4
注文コード
12895115
品番
3/4X1"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,699
販売価格(税別)
¥
2,454
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/4-10
寸法d(mm)
約19
寸法t(mm)
5.588
寸法k(mm)
10.058
寸法dk(mm)
36.525
寸法ds(mm)
19.05
穴径(inch)
六角穴:1/2
長さ(inch)
1"3/4