3/4X2"1/4 10ヤマサラCAP(UNC 大阪魂 12895140 3/4X2"1/4 10ヤマサラCAP(UNC 大阪魂 12895140

10ヤマサラCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(inch)2"1/4 注文コード12895140 品番3/4X2"1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,227
販売価格(税別)
2,934
この商品は長さ5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/4-10 寸法d(mm)約19 寸法t(mm)5.588 寸法k(mm)10.058 寸法dk(mm)36.525 寸法ds(mm)19.05 穴径(inch)六角穴:1/2 長さ(inch)2"1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする