6X20 3カ-B10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12895280 6X20 3カ-B10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12895280

3カ-B10.9CAP P=4(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 12895280 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法(mm)D:11.5×t1:0.8 ピッチ(mm)1 寸法d(mm)11.5 寸法a(mm)6.9 寸法t(mm)1.5 寸法T(mm)3 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする