大阪魂
3カ-WHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
1袋(32個)
1袋(8個)
1袋(17個)
1袋(11個)
ねじの呼びd
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
4
25
5
20
6
ピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
1
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12895420
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
2.58
寸法C(mm)
0.32
寸法P(mm)
0.25
ねじの呼びd
M5
寸法dc(mm)
2.9