8X12 3カ-Wサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38 大阪魂 12895481

 

8X12 3カ-Wサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38 大阪魂 12895481
8X12 3カ-Wサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38 大阪魂 12895481

3カ-Wサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM8
長さ(mm)12
内容量1個注文コード12895481品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12寸法H(mm)10寸法D(mm)38寸法do(mm)16ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする