R1/2-14X25 BSプラグ(4カクアタマ 大阪魂 12895761 R1/2-14X25 BSプラグ(4カクアタマ 大阪魂 12895761

BSプラグ(4カクアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12895761 品番 R1/2-14X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥866
販売価格(税別)
787
長さ(mm)25 サイズ呼びとねじ山数:R1/2-14 寸法L(mm)25 寸法a(mm)8.16 寸法B(mm)14 寸法C(mm)17.2 寸法d(Φmm)20.955 寸法d2(Φmm)19.793 寸法k(mm)約1.9 寸法m(mm)7.5 寸法n(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする