R1/4-19X19 BSプラグ(4カクアタマ 大阪魂 12895770 R1/4-19X19 BSプラグ(4カクアタマ 大阪魂 12895770

BSプラグ(4カクアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12895770 品番 R1/4-19X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)19 サイズ呼びとねじ山数:R1/4-19 寸法L(mm)19 寸法a(mm)6.01 寸法B(mm)9 寸法C(mm)11 寸法d(Φmm)13.157 寸法d2(Φmm)12.301 寸法k(mm)約1.4 寸法m(mm)6.5 寸法n(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする