大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 四角頭付ねじプラグ
BSプラグ(4カクアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12895797
品番
R3/8-19X21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
21
サイズ
呼びとねじ山数:R3/8-19
寸法L(mm)
21
寸法a(mm)
6.35
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
14.7
寸法d(Φmm)
16.662
寸法d2(Φmm)
15.806
寸法k(mm)
約1.4
寸法m(mm)
7
寸法n(mm)
12