大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 六角穴付ねじプラグ
BSプラグ(シズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12895806
品番
R1/16-28X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法(mm)
4
サイズ
呼びとねじ山数:R1/16-28
寸法L(mm)
6
寸法t(mm)
3
寸法E(mm)
1.5
寸法b(mm)
0.45
寸法d(Φmm)
7.723
寸法d1(Φmm)
6.561
寸法d2(Φmm)
7.142
寸法k(mm)
約1