大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の 六角穴付ねじプラグ
BSプラグ(シズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12895815
品番
R1/2-14X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法(mm)
10
サイズ
呼びとねじ山数:R1/2-14
寸法L(mm)
12
寸法t(mm)
6
寸法E(mm)
2
寸法b(mm)
0.9
寸法d(Φmm)
20.955
寸法d1(Φmm)
18.631
寸法d2(Φmm)
19.793
寸法k(mm)
約1.9