8X20 SUSサラCAPD12コアタマD12コアタマ 大阪魂 12896181 8X20 SUSサラCAPD12コアタマD12コアタマ 大阪魂 12896181

SUSサラCAPD12コアタマD12コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 長さ(mm)20 注文コード12896181 品番8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)2.2 寸法s(mm)4.095 寸法k(mm)2.4 寸法dk(Φmm)12 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする