大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSサラCAP(ウィット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
40
注文コード
12896287
品番
3/8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,120
販売価格(税別)
¥
1,927
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
呼び径
W3/8
寸法t(mm)
4.4
寸法e(mm)
7
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
20