大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WAボタン-SPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(22個)
注文コード
12896470
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法(mm)
B:1.1×T:0.7
寸法t(mm)
1.04
寸法D1(mm)
ばね座金:5.5、平座金:7
寸法T(mm)
0.5
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
1.65
寸法u(mm)
3
自由高(mm)
圧縮試験後:1.2
寸法dk(mm)
5.7
ねじの呼びd
M3