4X15 WAボタン-SPタイプ 大阪魂 12896479 4X15 WAボタン-SPタイプ 大阪魂 12896479

WAボタン-SPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 12896479 品番 4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法(mm)B:1.4×T:1 寸法t(mm)1.3 寸法D1(mm)ばね座金:7、平座金:9 寸法T(mm)0.8 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)2.2 寸法u(mm)4.4 自由高(mm)圧縮試験後:1.7 寸法dk(mm)7.6 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする