6X30 WAボタン-SPタイプ 大阪魂 12896497 6X30 WAボタン-SPタイプ 大阪魂 12896497

WAボタン-SPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(11個) 注文コード 12896497 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 寸法(mm)B:2.7×T:1.5 寸法t(mm)2.08 寸法D1(mm)ばね座金:11.5、平座金:12.5 寸法T(mm)1.6 寸法s(mm)4 寸法k(mm)3.3 寸法u(mm)6.9 自由高(mm)圧縮試験後:2.5 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする