3X6 アロックSUSサラCAPSUSサラCAP 大阪魂 12896567 3X6 アロックSUSサラCAPSUSサラCAP 大阪魂 12896567

アロックSUSサラCAPSUSサラCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(23個) 注文コード 12896567 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 寸法t(mm)1.2 寸法k(mm)1.7 寸法S(Φmm)2.08 寸法dk(Φmm)6 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする