曜日別特売
2.5X3 クロニッケルHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12896619

 

2.5X3 クロニッケルHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12896619
2.5X3 クロニッケルHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12896619

クロニッケルHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(33個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)3
ピッチ(mm)0.45
内容量1袋(33個)注文コード12896619品番2.5X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3ピッチ(mm)0.45寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.454寸法s(mm)1.3ねじの呼びM2.5寸法dz(mm)1.2寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする