20X50 クロメートCAP(ニッサンCAP(ニッサン 大阪魂 12896725 20X50 クロメートCAP(ニッサンCAP(ニッサン 大阪魂 12896725

クロメートCAP(ニッサンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 注文コード12896725 品番20X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥754
販売価格(税別)
685
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 寸法(mm)全ねじの範囲:70 寸法t(mm)10 寸法r(mm)0.8 寸法b(mm)52 寸法s(mm)17 寸法k(mm)20 寸法da(mm)22.4 寸法v(mm)2 ピッチP(mm)2.5 寸法dk(mm)30 寸法ds(mm)20 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする