10X30 ステンCAP I=3(HSKI=3(HSK 大阪魂 12898701 10X30 ステンCAP I=3(HSKI=3(HSK 大阪魂 12898701

ステンCAP I=3(HSKI=3(HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)30 注文コード12898701 品番10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.5 寸法d(mm)17.5 寸法T(mm)5 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM10 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:10 平座金D:21×t1:2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする