8X20 ステンCAP I=3(HSKI=3(HSK 大阪魂 12898728 8X20 ステンCAP I=3(HSKI=3(HSK 大阪魂 12898728

ステンCAP I=3(HSKI=3(HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)20 注文コード12898728 品番8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.25 寸法d(mm)14.3 寸法T(mm)4 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)13 ねじの呼びM8 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.4 平座金D:17×t1:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする