大阪魂
ステンHS(カクマル(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(42個)
1袋(25個)
1袋(35個)
1袋(19個)
1袋(10個)
1袋(42個)
ねじの呼び
M6
M4
M6
長さ(mm)
6
20
10
15
30
6
ピッチ(mm)
1
0.7
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(42個)
注文コード
12898938
品番
6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3.5
寸法e(mm)
3.443
寸法s(mm)
3.08
ねじの呼び
M6
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径