曜日別特売
5X25 ステンレスサムスクリュー(マル(クロ16サムスクリュー(マル(クロ16 大阪魂 12899026

 

5X25 ステンレスサムスクリュー(マル(クロ16サムスクリュー(マル(クロ16 大阪魂 12899026
5X25 ステンレスサムスクリュー(マル(クロ16サムスクリュー(マル(クロ16 大阪魂 12899026

ステンレスサムスクリュー(マル(クロ16サムスクリュー(マル(クロ16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)25
内容量1袋(2個)注文コード12899026品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法H(mm)6.5寸法D(mm)16寸法do(mm)11.5ねじサイズM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする