4X8 ニッケル10.9NHセフティソケット10.9NHセフティソケット 大阪魂 12899157 4X8 ニッケル10.9NHセフティソケット10.9NHセフティソケット 大阪魂 12899157

ニッケル10.9NHセフティソケット10.9NHセフティソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 12899157 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ニッケル 長さ(mm)8 寸法t(mm)2 寸法e(mm)3.443 寸法D1(mm)約7 寸法T(mm)約0.6 頭部形状六角穴付き 寸法s(mm)3.08 寸法U(mm)2.3 寸法k(mm)4 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする