大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ニッケル10.9NHセフティソケット10.9NHセフティソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12899166
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ニッケル
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
2.5
寸法e(mm)
4.583
寸法D1(mm)
約8.5
寸法T(mm)
約0.7
頭部形状
六角穴付き
寸法s(mm)
4.095
寸法U(mm)
2.7
寸法k(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼びd
M5