5X20 ニッケル10.9NHセフティソケット10.9NHセフティソケット 大阪魂 12899175 5X20 ニッケル10.9NHセフティソケット10.9NHセフティソケット 大阪魂 12899175

ニッケル10.9NHセフティソケット10.9NHセフティソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 12899175 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ニッケル 長さ(mm)20 寸法t(mm)2.5 寸法e(mm)4.583 寸法D1(mm)約8.5 寸法T(mm)約0.7 頭部形状六角穴付き 寸法s(mm)4.095 寸法U(mm)2.7 寸法k(mm)5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)8.5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする