8X25 ニッケル10.9NHセフティソケット10.9NHセフティソケット 大阪魂 12899191 8X25 ニッケル10.9NHセフティソケット10.9NHセフティソケット 大阪魂 12899191

ニッケル10.9NHセフティソケット10.9NHセフティソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12899191 品番 8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ニッケル 長さ(mm)25 寸法t(mm)4 寸法e(mm)6.863 寸法D1(mm)約13 寸法T(mm)約1 頭部形状六角穴付き 寸法s(mm)6.14 寸法U(mm)4.3 寸法k(mm)8 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)13 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする