曜日別特売
4X25 10.9CAP I=4(オカイ 大阪魂 12899410

 

4X25 10.9CAP I=4(オカイ 大阪魂 12899410
4X25 10.9CAP I=4(オカイ 大阪魂 12899410

10.9CAP I=4(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(36個)
内容量1袋(36個)注文コード12899410品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法d1(mm)7寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4平座金D1:8×T:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする