曜日別特売
GJ1/2 316Lプラグ(ウキGJ 大阪魂 12899760

 

GJ1/2 316Lプラグ(ウキGJ 大阪魂 12899760
GJ1/2 316Lプラグ(ウキGJ 大阪魂 12899760

316Lプラグ(ウキGJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法K(mm)約2
寸法B(mm)10
内容量1個注文コード12899760品番GJ1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,614
販売価格(税別)
1,467

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。

サイズ呼びとねじ山数:1/2-14寸法a(mm)8.16寸法D(Φmm)20.955寸法E(mm)1.5寸法B(mm)10寸法D1(Φmm)19.793寸法l(mm)15寸法d2(Φmm)18寸法K(mm)約2寸法m(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする