大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-BTORX-ボタンCAPTORX-ボタンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
12899875
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法A(mm)
2.83
寸法t(mm)
0.7
寸法r(mm)
0.1
寸法k(mm)
1.65
寸法da(mm)
3.6
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.7
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3
ねじ部長さ(mm)
全ねじの範囲:6〜12