大阪魂
3カ-W サカムラ プラグ(ウキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(13個)
1袋(17個)
1袋(9個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12900040
品番
R1"-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R1"-11
寸法a(mm)
10.39
外径(Φmm)
33.249
寸法B(mm)
17
寸法l(mm)
19
有効径(Φmm)
31.77
寸法m(mm)
10
谷径(mm)
30.291