14X40 3カ-WサラCAP(ニッセイサラCAP(ニッセイ 大阪魂 12900110 14X40 3カ-WサラCAP(ニッセイサラCAP(ニッセイ 大阪魂 12900110

3カ-WサラCAP(ニッセイサラCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)40 注文コード12900110 品番14X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法t(mm)4.8 寸法b(mm)40 寸法s(mm)10 寸法K(mm)7 寸法dk(mm)27 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする