10X55 3カ-WボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS 大阪魂 12900119 10X55 3カ-WボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS 大阪魂 12900119

3カ-WボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12900119 品番 10X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55 寸法t(mm)4.2 寸法s(mm)6 寸法k(mm)6 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)18 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする