大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BCボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
12900198
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
3.12
寸法s(mm)
6.14
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
17.5
ねじの呼びd
M10