大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BCボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
12900207
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
2.08
寸法s(mm)
4.095
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6