大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BUMAX SUS-8.8 サラCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
30
注文コード
12900399
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,362
販売価格(税別)
¥
2,147
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
4.3
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
7.44
呼び径d
M12
ピッチP(mm)
1.75
寸法ds(Φmm)
12
寸法dk(Φmm)
26.88