12X40 BUMAX SUS-8.8 サラCAP 大阪魂 12900408 12X40 BUMAX SUS-8.8 サラCAP 大阪魂 12900408

BUMAX SUS-8.8 サラCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)40 注文コード12900408 品番12X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,702
販売価格(税別)
2,456
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法t(mm)4.3 寸法b(mm)36 寸法s(mm)8.175 寸法k(mm)7.44 呼び径dM12 ピッチP(mm)1.75 寸法ds(Φmm)12 寸法dk(Φmm)26.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする