大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BUMAX SUS-8.8 サラCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
10
注文コード
12900417
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1.9
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
3.08
寸法k(mm)
3.1
呼び径d
M5
ピッチP(mm)
0.8
寸法ds(Φmm)
5
寸法dk(Φmm)
11.2