8X35 BUMAX SUS-8.8 サラCAP 大阪魂 12900426 8X35 BUMAX SUS-8.8 サラCAP 大阪魂 12900426

BUMAX SUS-8.8 サラCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)35 注文コード12900426 品番8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,093
販売価格(税別)
994
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法t(mm)3 寸法b(mm)28 寸法s(mm)5.14 寸法k(mm)4.96 呼び径dM8 ピッチP(mm)1.25 寸法ds(Φmm)8 寸法dk(Φmm)17.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする