大阪魂
SUS316Lプラグ(ウキPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12900758
品番
1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,137
販売価格(税別)
¥
2,852
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:R1/4-19
寸法L(mm)
11
寸法a(mm)
6.01
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
13.157
寸法d1(Φmm)
11.445
寸法d2(Φmm)
12.301
寸法k(mm)
約1.4