大阪魂
SUSサカムラプラグ(4カク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(2個)
寸法B(mm)
12
14
9
7
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12900828
品番
R3/8-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R3/8-19
寸法B(mm)
12
寸法l(mm)
22
寸法m(mm)
9
寸法n(mm)
13