大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
TORX-サラCAP(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
12900916
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法A(mm)
4.52
寸法r(mm)
0.2
寸法l(mm)
1.4
寸法b(mm)
22
寸法k(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.2
ドライブサイズ
T25
寸法ds(mm)
5
ねじの呼びd
M5