大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
WA-S(P=2(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12900986
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
5.9
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
14.5
寸法e(mm)
6.86
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
自由高(mm)
圧縮試験後:3.35
ピッチP(mm)
1.25
寸法(幅b×厚さt)(mm)
3.2×2
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8