3X8 WAボタン-Sタイプ 大阪魂 12900995 3X8 WAボタン-Sタイプ 大阪魂 12900995

WAボタン-Sタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(31個) 注文コード 12900995 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法(mm)B:1.1×T:0.7 寸法t(mm)1.04 寸法D1(mm)5.5 寸法s(mm)2 寸法k(mm)1.65 寸法u(mm)2.4 自由高(mm)圧縮試験後:1.2 寸法dk(mm)5.7 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする